Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422411
Rubix:3212976
Hersteller:40422411


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 90X95X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
59,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen