Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421974
Rubix:1150599
Hersteller:40421974


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : 50X55X9.5 FRI PA 4112 Führungsring Reihe FRI
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Nutring T20
Stärken
Einfache Schnappmontage Keine Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
| Ausführung | fri |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
37,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen