352X360X29.5 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 360,00 352,00 29,50 HG600
Rubix:3031437
Hersteller:24379154


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 352 mm |
| Breite | 29,5 mm |
Produktdetails : 352X360X29.5 KBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 352 mm |
| Breite | 29,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
448,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen