Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300187
Rubix:3213748
Hersteller:24300187


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 33X36X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen