Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300179
Rubix:3033879
Hersteller:24300179


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 17X20X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen