5.6X1.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01

Führungsband (B 01)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67126882
Rubix:2398811
Hersteller:67126882
5.6X1.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01

Technische Zusammenfassung

Breite5,6 mm
Werkstoffptfe
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5.6X1.5 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01


Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche

Stärken

Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung Schmierstoffdepot (durch Oberflächenstruktur) Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Verlängerte Lebensdauer des Zylinders

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Breite5,6 mm
Werkstoffptfe
Stärke1,5 mm
HerkunftslandDK
0,75 exkl. MwSt.
/ 0,1
0,90 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 4 Meter
0,75 exkl. MwSt. / 0,1
5 bis 19 Meter
0,62 exkl. MwSt. / 0,1
20 bis 49 Meter
0,51 exkl. MwSt. / 0,1
50 bis 99 Meter
0,45 exkl. MwSt. / 0,1
100 bis 199 Meter
0,43 exkl. MwSt. / 0,1
200 bis 499 Meter
1,06 exkl. MwSt. / 0,1
500 bis 2499 Meter
0,93 exkl. MwSt. / 0,1
2500 bis 4999 Meter
0,71 exkl. MwSt. / 0,1
5000 bis 19999 Meter
0,67 exkl. MwSt. / 0,1
20000 und mehr
0,62 exkl. MwSt. / 0,1
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std