28.9X32X3.9 FRA PA 4112 -IV- Führungsring Reihe FRA Industry Pack
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:434215
Rubix:3019764
Hersteller:434215


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,9 mm |
| Breite | 3,9 mm |
Produktdetails : 28.9X32X3.9 FRA PA 4112 -IV- Führungsring Reihe FRA Industry Pack
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Nutring T20
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,9 mm |
| Breite | 3,9 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
492,99 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
586,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen