4X1.55 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Führungsband (B 01)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67124937
Rubix:2331216
Hersteller:67124937

Dokumente
Produktdetails : 4X1.55 GS01 PTFE PT009807 Führungsband GS01
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung Schmierstoffdepot (durch Oberflächenstruktur) Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Montage Einfache Schnappmontage Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Stärke | 1,55 mm |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
