Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24302134
Rubix:3212868
Hersteller:24302134


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 550 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 545 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 545X550X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 550 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 545 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
510,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
608,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen