105X110X9.7 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Kolbenführungsring (RK 05 45)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67167022
Rubix:1069805
Hersteller:67167022


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : 105X110X9.7 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Kolbenführungsring
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen