Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24345783
Rubix:3212916
Hersteller:24345783


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 65X70X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort