Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24375939
Rubix:3212961
Hersteller:24375939


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 410 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 405 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 405X410X14.8 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 410 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 405 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen