Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 85,00 80,00 9,60 B500
Rubix:3213720
Hersteller:24169641


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 80X85X9.6 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen