Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24131072
Rubix:2327562
Hersteller:24131072


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 140X145X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen