Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 240,00 235,00 14,80 B500
Rubix:3213718
Hersteller:24167876


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 235X240X14.8 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen