105X110X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 110,00 105,00 14,80 HG650
Rubix:3214029
Hersteller:49003729


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 105X110X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen