Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 28,00 25,00 5,50 B500
Rubix:3213746
Hersteller:24300183


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 25X28X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen