Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SF 45,00 50,00 5,50 B500
Rubix:3213817
Hersteller:24300110


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 45X50X5.5 SF PTFE B500 Führungsring Reihe SF
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
| Ausführung | sf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen