Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422133
Rubix:2331870
Hersteller:40422133


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 195X200X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen