Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EKF 58,00 54,00 10,00 4201
Rubix:3213610
Hersteller:95290


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 54 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 54X58X10 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 54 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort