240X245X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 240x245x15
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67167870
Rubix:1069885
Hersteller:F 240 x 245 x 15 RS 05 45 HG


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 240X245X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen