Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 240,00 245,00 14,80 HG517
Rubix:3213172
Hersteller:24197575


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 240X245X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen