Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 180,00 175,00 9,60 B500
Rubix:3213722
Hersteller:24203474


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 175X180X9.6 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 175 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen