Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 110,00 115,00 24,50 HG517
Rubix:3213249
Hersteller:24306764


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 110X115X24.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen