Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24342275
Rubix:3212904
Hersteller:24342275


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 145X150X19.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort