100X105X14.8 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 100,00 105,00 14,80 HG650
Rubix:3214684
Hersteller:49006227


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 100X105X14.8 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,78 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen