45X50X5.6 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Kolbenführungsring Hartgewebe (HG)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67167577
Rubix:1657788
Hersteller:67167577


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,6 mm |
Produktdetails : 45X50X5.6 FRK05 HGW Kolbenführungsring FRK05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Kolbenführungsring Hartgewebe (HG)
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 5,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen