8110400740 Koffer metaBOX 145 leer

Koffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:4001784020, 8110400740
Rubix:2913770
01784020, 8110400740 Koffer metaBOX 145 leer

Produktdetails : 8110400740 Koffer metaBOX 145 leer


metaBOX Systemkoffer

Produkteigenschaften:
• Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
• Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
• Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
• Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
• Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
• Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
• Max. Traglast Deckel: 125 kg
• Material: ABS
Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze

Technische Informationen


Attribute
34,20 exkl. MwSt.
/ Stück
40,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage