9845320040 Schleifscheibe Klett Zirkonkorund 125mm K40
Klettschleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
VSM:709673
Rubix:1684228
Hersteller:709673
Produktdetails : 9845320040 Schleifscheibe Klett Zirkonkorund 125mm K40
Schleifscheibe Klett Zirkonkorund 125mm K40 VSM
Klett-Schleifscheibe, Zirkonkorund ZK713K Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf Gewebe, elektrostatisch gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Aufgrund aktiver Wirkstoffe im Deckbinder entstehen optimale Zerspanungsleistungen und kaum Anlaufverfärbungen. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von schwer zerspanbarem und legiertem Stahl, NE-Metallen und Titan auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen etc.
Klett-Schleifscheibe, Zirkonkorund ZK713K Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf Gewebe, elektrostatisch gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Aufgrund aktiver Wirkstoffe im Deckbinder entstehen optimale Zerspanungsleistungen und kaum Anlaufverfärbungen. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von schwer zerspanbarem und legiertem Stahl, NE-Metallen und Titan auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen etc.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std