Referenzen
Zimmer:MKS3505AK
Rubix:174858
Hersteller:MKS3505AK

Produktdetails : MKS3505AK Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSAK
mechanisches Klemmelement MKSAK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
