Referenzen
Zimmer:MKS4503BM
Rubix:174878

Produktdetails : MKS4503BM Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSBM
mechanisches Klemmelement MKSBM
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
