Referenzen
Zimmer:MKS6501A
Rubix:174844

Produktdetails : MKS6501A Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSA
mechanisches Klemmelement MKSA
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 138 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
733,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
872,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
