Referenzen
Zimmer:MK2502K
Rubix:174811



Produktdetails : MK2502K Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKK
mechanisches Klemmelement MKK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
