Referenzen
Zimmer:MKS5505AK
Rubix:174860

Produktdetails : MKS5505AK Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSAK
mechanisches Klemmelement MKSAK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 128 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
616,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
733,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
