MBPS3505BS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Zimmer:MBPS3505BS1
Rubix:174979

Produktdetails : MBPS3505BS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
pneumatisches Bremselement MBPS
pneumatisches Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
582,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
