Referenzen
Zimmer:MKS1503BM
Rubix:174873

Produktdetails : MKS1503BM Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSBM
mechanisches Klemmelement MKSBM
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 20,8 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
