MBPS2501ES1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Zimmer:MBPS2501ES1
Rubix:174962

Produktdetails : MBPS2501ES1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
pneumatisches Bremselement MBPS
pneumatisches Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 94 mm |
| Höhe | 29,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
519,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
