Referenzen
Zimmer:MK1501A
Rubix:174763
Hersteller:MK1501A



Produktdetails : MK1501A Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKA
mechanisches Klemmelement MKA
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 21,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
