Referenzen
Bosch Rexroth:R181054060
Rubix:233992



Produktdetails : R-1810-540-60 Bremselement
KLEMMELEMENT MKS 5505 AR &
Bremselement MKS 5505 AR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Länge | 128 mm |
| Breite | 86,8 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.130,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.535,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
