Referenzen
Zimmer:MKS5502R
Rubix:174887

Produktdetails : MKS5502R Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSR
mechanisches Klemmelement MKSR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 128 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
