95170-L 95170 KLEENGUARD A20+ Schutzanzug SMS weiß Gr. L
KLEENGUARD Overall
Siehe technische InformationenReferenzen
Kleenguard:95170
Rubix:1960077
Hersteller:95170

Produktdetails : 95170-L 95170 KLEENGUARD A20+ Schutzanzug SMS weiß Gr. L
KleenGuard™ A20+ Schutzanzüge für begrenzte Einsatzdauer bieten maximalen Komfort und Schutz für Aufgaben, bei denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit einem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge aus langlebigem SMS-Gewebe Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen: • Typ-5-Partikelschutz • Typ 6, bedingt spritzdicht • EN1073-2 Radioaktive Partikelkontamination • EN1149 antistatisch; ideal für Arbeiten mit gefährlichen Substanzen; bietet Schutz gegen Hochdruckstrahlen, Spritzer und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Aerosole, chemische Feststoffpartikel, Fasern und Stäube unter schwierigen Einsatzbedingungen in der Industrie, bei Wartungsarbeiten, in der Altlastensanierung, bei der Tankreinigung, beim Anmischen von Farben und Lacken sowie in der Petrochemie. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art. -Nr. 95150, 95170, 95180, 95190 und 95200. 1 weißer Schutzanzug, M (insgesamt 1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Hauptmaterial | silikon |
| Farbe | weiß |
| Packung | 1 weißer schutzanzug, l (insgesamt 1 stück) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std








