888443 G-PRO COMFORT GR. M WEISS Einwegoverall Polyethylen/PP Typ 4/5/6 atmungsaktiv
G-PRO KOMFORT TYP 4B/5B/6B OVERALL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:888443
Rubix:3237832
EAN:3660338413254

Dokumente
Produktdetails : 888443 G-PRO COMFORT GR. M WEISS Einwegoverall Polyethylen/PP Typ 4/5/6 atmungsaktiv
Der GISS G-Pro Comfort Overall Typ 4B/5B/6B bietet optimalen Schutz vor chemischen, biologischen und partikelförmigen Risiken – bei gleichzeitig herausragendem Tragekomfort.
Eigenschaften:
Hergestellt aus Polypropylen-Spunbond und atmungsaktivem, mikroporösem Polyethylenfilm überzeugt dieser antistatische Schutzanzug durch seine geringe Faserabgabe und hervorragende Schweißableitung – ideal für längeres Tragen unter anspruchsvollen Bedingungen. Die dreiteilige, elastische Kapuze sorgt für eine passgenaue Abdeckung, während der Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckleiste einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten bietet. Elastische Bündchen an Taille, Ärmeln und Knöcheln sowie integrierte Daumenschlaufen gewährleisten perfekten Sitz und hohe Bewegungsfreiheit. Die verstärkten, vierfach übernähten und thermoverschweißten Nähte schaffen eine zuverlässige Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen + mikroporöses Polyethylen (PP+PE)
• Flächengewicht: 65 g/m² (±3)
• Farbe: Weiß mit blauen, thermoverschweißten Nähten
• Größen: breite Auswahl verfügbar
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klebeleiste
• Kapuze: dreiteilig, elastisch
• Bündchen, Taille und Knöchel: elastisch
• Integrierte Daumenschlaufen
• Nähte: 4-fach übernäht, thermoverschweißt
• Verpackung: Einzeln im Polybeutel
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für PSA (Kategorie III – Schutz vor tödlichen oder schweren Risiken)
• EN 14126 Typ 4B/5B/6B: Schutz vor infektiösen Stoffen
• EN 14605 Typ 4-B: Schutz gegen Sprühnebel flüssiger Chemikalien
• EN ISO 13982-1 Typ 5-B: Schutz gegen feste, in der Luft schwebende Partikel
• EN 13034 Typ 6-B: Schutz gegen leichte Spritzer flüssiger Chemikalien
• EN 1073-2: Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination
• EN 1149-5: Ableitung elektrostatischer Aufladung
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und liefert GISS persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör für Profis in ganz Europa. Als exklusive Marke von Rubix, dem führenden Anbieter industrieller Verbrauchs- und Sicherheitslösungen, unterstützt GISS rund 40.000 Kunden mit normgerechten Produkten, die Qualität, Komfort und Sicherheit vereinen. Dank sorgfältig ausgewählter Materialien und technischer Expertise bietet GISS zuverlässige, wirtschaftliche und branchengerechte Lösungen. Das internationale Netzwerk und die enge Zusammenarbeit mit führenden Lieferanten gewährleisten eine umfassende Versorgung für alle Schutzanforderungen – von Kopf bis Fuß.
Eigenschaften:
Hergestellt aus Polypropylen-Spunbond und atmungsaktivem, mikroporösem Polyethylenfilm überzeugt dieser antistatische Schutzanzug durch seine geringe Faserabgabe und hervorragende Schweißableitung – ideal für längeres Tragen unter anspruchsvollen Bedingungen. Die dreiteilige, elastische Kapuze sorgt für eine passgenaue Abdeckung, während der Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckleiste einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten bietet. Elastische Bündchen an Taille, Ärmeln und Knöcheln sowie integrierte Daumenschlaufen gewährleisten perfekten Sitz und hohe Bewegungsfreiheit. Die verstärkten, vierfach übernähten und thermoverschweißten Nähte schaffen eine zuverlässige Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen + mikroporöses Polyethylen (PP+PE)
• Flächengewicht: 65 g/m² (±3)
• Farbe: Weiß mit blauen, thermoverschweißten Nähten
• Größen: breite Auswahl verfügbar
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klebeleiste
• Kapuze: dreiteilig, elastisch
• Bündchen, Taille und Knöchel: elastisch
• Integrierte Daumenschlaufen
• Nähte: 4-fach übernäht, thermoverschweißt
• Verpackung: Einzeln im Polybeutel
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für PSA (Kategorie III – Schutz vor tödlichen oder schweren Risiken)
• EN 14126 Typ 4B/5B/6B: Schutz vor infektiösen Stoffen
• EN 14605 Typ 4-B: Schutz gegen Sprühnebel flüssiger Chemikalien
• EN ISO 13982-1 Typ 5-B: Schutz gegen feste, in der Luft schwebende Partikel
• EN 13034 Typ 6-B: Schutz gegen leichte Spritzer flüssiger Chemikalien
• EN 1073-2: Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination
• EN 1149-5: Ableitung elektrostatischer Aufladung
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und liefert GISS persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör für Profis in ganz Europa. Als exklusive Marke von Rubix, dem führenden Anbieter industrieller Verbrauchs- und Sicherheitslösungen, unterstützt GISS rund 40.000 Kunden mit normgerechten Produkten, die Qualität, Komfort und Sicherheit vereinen. Dank sorgfältig ausgewählter Materialien und technischer Expertise bietet GISS zuverlässige, wirtschaftliche und branchengerechte Lösungen. Das internationale Netzwerk und die enge Zusammenarbeit mit führenden Lieferanten gewährleisten eine umfassende Versorgung für alle Schutzanforderungen – von Kopf bis Fuß.
Stärken
• Effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel durch verstärkte, thermoverschweißte Nähte
• Hoher Tragekomfort auch bei langen Einsätzen dank atmungsaktivem, fusselfreiem Material
• Optimaler Sitz durch elastische Kapuze, Ärmel-, Taillen- und Beinabschlüsse
• Integrierte Daumenschlaufen für sicheren Halt bei Bewegungen
• Langlebiges, vielseitig einsetzbares Design für verschiedene Arbeitsumgebungen
• Hoher Tragekomfort auch bei langen Einsätzen dank atmungsaktivem, fusselfreiem Material
• Optimaler Sitz durch elastische Kapuze, Ärmel-, Taillen- und Beinabschlüsse
• Integrierte Daumenschlaufen für sicheren Halt bei Bewegungen
• Langlebiges, vielseitig einsetzbares Design für verschiedene Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Der GISS G-Pro Comfort Overall Typ 4B/5B/6B ist ideal für Industrie, Wartung, Reinigung, Bauwesen sowie den Umgang mit Pulvern geeignet. Er schützt zuverlässig vor leichten Spritzern chemischer Substanzen, festen Partikeln und infektiösen Stoffen – auch in Umgebungen, in denen die Ableitung elektrostatischer Ladungen entscheidend ist.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | pp+pe mikroporös |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
383,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort