98002 A30 begr. sprühd. u. partikeld. Schutzanzug m. Kapuze M
KleenGuard™ A30 flüssigkeitsdichter und partikeldichter Schutzanzug – weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Kleenguard:98002
Rubix:2005801
Hersteller:09800202
EAN:5033848035649

Produktdetails : 98002 A30 begr. sprühd. u. partikeld. Schutzanzug m. Kapuze M
Mit der Marke KleenGuard™ unterstreichen Sie Ihr Engagement für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. KleenGuard™ A30 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und grundlegenden Schutz für Aufgaben, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Infektionserreger und biologische Gefahren – EN 14126. Perfekt als Antistatik-Schutz und Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel. Diese leichten und atmungsaktiven Schutzanzüge sind dank gutem Tragekomfort ohne Wärmestau ideal für sensible Einsatzbereiche wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge. Diese Schutzanzüge mit Spezialkapuze zum Tragen über einer Atemschutzmaske, durchgehendem Reißverschluss und robusten Überwendlingsnähten bestehen aus doppellagigem Material für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Schutzanzüge in anderen Größen siehe Art.-Nr. 98001, 98002, 98004, 98005 und 98006. 1 weißer Schutzanzug, L (insgesamt 1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | laminat |
| Farbe | weiß |
| Packung | 1 weißer schutzanzug, m (insgesamt 1 stück) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage








