888438 G-PRO COMFORT GR. XL WEISS Einwegoverall Polyethylen/PP Typ 5/6 atmungsaktiv
G-PRO KOMFORT TYP 5/6 OVERALL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:848152
GISS:888438
Rubix:3040081
EAN:3660338413216






Dokumente
Produktdetails : 888438 G-PRO COMFORT GR. XL WEISS Einwegoverall Polyethylen/PP Typ 5/6 atmungsaktiv
Die GISS G-PRO Comfort Schutzoverall wurde entwickelt, um optimalen Schutz vor leichten chemischen Spritzern sowie in der Luft schwebenden festen Partikeln zu bieten. Der Overall ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III, Typ 5/6.
Eigenschaften:
Diese Schutzkleidung besteht aus einer Kombination aus Spunbond-Polypropylen und mikroporösem, atmungsaktivem Polyethylenfilm. Das Material bietet eine hervorragende Barrierewirkung bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Die elastische 3-teilige Kapuze gewährleistet einen vollständigen Schutz von Kopf und Nacken. Verstärkte, 4-fädig übernähte Nähte sorgen für hohe Reißfestigkeit und Langlebigkeit. Ein doppelläufiger Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckleiste erhöht die Dichtheit. Elastische Bündchen an Taille, Hand- und Fußgelenken gewährleisten einen sicheren Sitz. Integrierte Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel bei Bewegungen und erhöhen Sicherheit sowie Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Material: Spunbond-Polypropylen + atmungsaktiver, mikroporöser Polyethylenfilm
• Flächengewicht: 55 g/m² (±2)
• Farbe: Weiß
• Erhältlich in verschiedenen Größen
• Kapuze: 3-teilig, elastisch
• Verschluss: Doppelreißverschluss mit selbstklebender Abdeckleiste
• Nähte: 4-fädig verstärkt, übernäht
• Taille, Ärmel- und Beinabschlüsse: elastisch
• Integrierte Daumenschlaufen
• Verpackung: Einzelverpackt
Normen:
• CE-konform gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• PSA Kategorie III
• Typ 6 EN 13034: Schutz gegen leichte Spritzer flüssiger Chemikalien
• Typ 5 EN ISO 13982-1: Schutz gegen in der Luft schwebende feste Partikel
• EN 1149-5: Ableitung elektrostatischer Aufladung
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren in Europa vertreten und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Mit nahezu 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für Produkte, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das Sortiment umfasst Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem-, Hand-, Körper-, Fuß- und Absturzschutz. GISS überzeugt durch hochwertige Materialien und die enge Zusammenarbeit mit international anerkannten Lieferanten.
Eigenschaften:
Diese Schutzkleidung besteht aus einer Kombination aus Spunbond-Polypropylen und mikroporösem, atmungsaktivem Polyethylenfilm. Das Material bietet eine hervorragende Barrierewirkung bei gleichzeitiger Atmungsaktivität. Die elastische 3-teilige Kapuze gewährleistet einen vollständigen Schutz von Kopf und Nacken. Verstärkte, 4-fädig übernähte Nähte sorgen für hohe Reißfestigkeit und Langlebigkeit. Ein doppelläufiger Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckleiste erhöht die Dichtheit. Elastische Bündchen an Taille, Hand- und Fußgelenken gewährleisten einen sicheren Sitz. Integrierte Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel bei Bewegungen und erhöhen Sicherheit sowie Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Material: Spunbond-Polypropylen + atmungsaktiver, mikroporöser Polyethylenfilm
• Flächengewicht: 55 g/m² (±2)
• Farbe: Weiß
• Erhältlich in verschiedenen Größen
• Kapuze: 3-teilig, elastisch
• Verschluss: Doppelreißverschluss mit selbstklebender Abdeckleiste
• Nähte: 4-fädig verstärkt, übernäht
• Taille, Ärmel- und Beinabschlüsse: elastisch
• Integrierte Daumenschlaufen
• Verpackung: Einzelverpackt
Normen:
• CE-konform gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• PSA Kategorie III
• Typ 6 EN 13034: Schutz gegen leichte Spritzer flüssiger Chemikalien
• Typ 5 EN ISO 13982-1: Schutz gegen in der Luft schwebende feste Partikel
• EN 1149-5: Ableitung elektrostatischer Aufladung
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren in Europa vertreten und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör. Mit nahezu 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für Produkte, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das Sortiment umfasst Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem-, Hand-, Körper-, Fuß- und Absturzschutz. GISS überzeugt durch hochwertige Materialien und die enge Zusammenarbeit mit international anerkannten Lieferanten.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor leichten chemischen Spritzern und luftgetragenen Partikeln
• Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem Material, das Feuchtigkeit ableitet
• Sicherer Sitz durch elastische Abschlüsse und integrierte Daumenschlaufen
• Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem Material, das Feuchtigkeit ableitet
• Sicherer Sitz durch elastische Abschlüsse und integrierte Daumenschlaufen
Anwendungen
• Branchen: Industrie, Bauwesen, Instandhaltung, Reinigung
• Geeignet für den Umgang mit Pulvern, bei leichten chemischen Spritzern oder Arbeiten in staubigen Umgebungen
• Geeignet für den Umgang mit Pulvern, bei leichten chemischen Spritzern oder Arbeiten in staubigen Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | pp+pe mikroporös |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std