4530PLUS-5/6-S Schutzanzug 4530, Größe S
3M™ Schutzanzug 4530
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100214328
Rubix:3480255
Hersteller:7100214328
EAN:04054596790988




Dokumente
Produktdetails : 4530PLUS-5/6-S Schutzanzug 4530, Größe S
Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist speziell für begrenzte Flammenausbreitung behandelt und kann über einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 getragen werden. Dies erhöht den Schutz vor Chemikalienspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub und verlängert den Lebenszyklus des Kleidungsstücks, da es seltener gewaschen werden muss. Zertifiziert nach Kategorie III, Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern (Typ 5/6) sowie Antistatik EN 1149.
Stärken
• Ausgezeichnete Barriere für trockene Partikel und bestimmte eingeschränkte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
• Weiches und starkes (54 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Spezielles Material mit Schutz vor Flammenausbreitung für Kleidungsstücke gemäß Index 2/3
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
• 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte, mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
Anwendungen
Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Lackier- und Beschichtungsharze - Lackvorbereitung - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern
Technische Informationen
Attribute
| Größe | s |
|---|---|
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Farbe | blau |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | sms |
| Packung | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
246,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage