19 NABE AL 1A 12H7 (MECALINE) Nabe 19 1A, gebohrt, Aluminium MECALINE
Klauenkupplung (Standard)
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:JCS-19-A-AL-12h7
Rubix:3331189
Hersteller:897672
EAN:3660338500534

Produktdetails : 19 NABE AL 1A 12H7 (MECALINE) Nabe 19 1A, gebohrt, Aluminium MECALINE
MECALINE-KLAUENKUPPLUNGSNABE
Nabe 19 1A, gebohrt, Aluminium MECALINE
Stärken
Keine Schmierung erforderlich, einfach zu montieren, kostengünstige Lösung
Anwendungen
Elastische Kupplung zum Ausgleich von winkligen oder parallelen Fluchtungsfehlern von Wellen zur Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ein hub |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 19 |
| Nabenlänge | 39 mm |
| Außendurchmesser | 41 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage