28 GS NABE AL 1.0 28H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde

ROTEX GS 28 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 GS AL 1.0 28H7
Rubix:152871
Hersteller:550287102800
28 GS NABE AL 1.0 28H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 GS NABE AL 1.0 28H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
28 GS NABE AL 1.0 28H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
38,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen