28 NABE ST 1A 19H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

ROTEX 28 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 ST 1A 19H7
Rubix:98731
Hersteller:020285101900
28 NABE ST 1A 19H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffstahl
Größe28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 NABE ST 1A 19H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE ST 1A 19H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht890 g
Typrotex
Werkstoffstahl
Größe28
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
28,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std