48 NABE ST 1 ROTEX Nabe ungebohrt

Rotex Standard drehelastische Klauenkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 48 ST 1
Rubix:86908
Hersteller:020485000040
48 NABE ST 1 ROTEX Nabe ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffstahl
Größe48
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48 NABE ST 1 ROTEX Nabe ungebohrt


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
48 NABE ST 1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3640 g
Typrotex
Werkstoffstahl
Größe48
Außendurchmesser105 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
77,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std