48 NABE GG 1A 60H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

ROTEX 48 GG

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 48 GG 1A 60H7
Rubix:86895
Hersteller:020483106000
48 NABE GG 1A 60H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe48
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48 NABE GG 1A 60H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
48 NABE GG 1A 60H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2430 g
Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe48
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
77,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std